Pied à coulisse de traçage, inox, chromé mat 1/20 250 x 135 mm

Réf.: 0344502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0344502
EAN / GTIN 4029713206833
Réf. fabricant 0344502
Article hors catalogue L40510 213

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable, trempé
  • Bord de marquage long en T.
  • Standard d'usine
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Echelle de Master basse
  • Réglage fin
  • Vis de blocage

Description:

Jauge de marquage RCr. 1/20 250 x 135mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 250
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur du pont de mesure : 135 mm

Norme:

Factory standard