BONNET C + R - luce vano motore

Codice art.: 03.5240
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Plafoniera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03.5240
copia
EAN / GTIN 5708997352403
copia
Codice del produttore 03.5240
copia
Numero-L L01030 32
copia
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

LINE LIGHT COFANO C + R - Illuminazione estremamente brillante e potente dell'intero vano motore. La nuova versione, la BONNET LIGHT, fornisce un'illuminazione estremamente brillante e potente dell'intero vano motore. Rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti per il vano motore, offre il 75% di luminosità in più La nuova luce ricaricabile del vano motore è progettata sia per il funzionamento a batteria che per il funzionamento a rete (robusto cavo in gomma di 5 m) e può quindi essere utilizzata universalmente. Il DUAL SYSTEM vi offre una flessibilità completa nel lavoro quotidiano. La luce del vano motore può essere utilizzata anche in modalità wireless come una grande luce di ispezione. Fornito con un supporto telescopico regolabile con estremità a gancio morbidamente imbottite per una presa sicura e delicata senza graffiare il corpo. Il supporto è compatto e richiede poco spazio per la conservazione. Nell'abitacolo la BONNET LIGHT può essere utilizzata come lampada da lavoro, sia montata sulla staffa telescopica che con braccio flessibile e ventosa sul parabrezza. Sono disponibili accessori aggiuntivi per posizionare la luce ovunque dentro o sotto il carrello. Con il prisma integrato, la luce del vano motore raggruppa la luce in un angolo di illuminazione di 75 ° per un'illuminazione estremamente brillante e potente della rispettiva area di lavoro. L'abbagliamento sul lavoro viene evitato e la lampada può essere ruotata per un angolo di illuminazione ottimale. LINE LIGHT BONNET C + R è prodotto in Danimarca. Vantaggi di Six LINE LIGHT BONNET C + R: Emissione luminosa migliorata (1000 lumen) aumentata del 40% // Robusto e impermeabile, IP65 // Due livelli di luce (50 o 100%) per il massimo tempo di funzionamento // Nuovo interruttore magnetico, elettronico // Luce per vano motore più sottile e compatta sul mercato // Estremamente leggera, solo 1000 g compreso il supporto // Il design LINE LIGHT BONNET C + R è unico e protetto dal brevetto di design UE RCD n. 4070035.

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 75°
  • Batteria: Lithium-Ion
  • Capacità della batteria: 5200 mAh
  • Caricabatterie incluso: sì
  • Cavo: 5m 2x1mm2 H05RN-F
  • Classe di protezione: IP 65
  • Consumo di energia, max.: 13 W
  • Flusso luminoso: 700 lm - 1400 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 1000 - 2000
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Sorgente luminosa: 64 SMD LED
  • Temperatura di colore (CCT): 6500 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tempo di funzionamento fino a: 3 h
  • Tempo di ricarica: 4 h
  • Tensione della batteria: 3,7 V
  • Tensione di carica DC: 4.2 V