BONNET C + R - éclairage du compartiment moteur

Réf.: 03.5240
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Plafonnier

Identification et classification

Référence article 03.5240
EAN / GTIN 5708997352403
Réf. fabricant 03.5240
Article hors catalogue L01030 32
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

LINE LIGHT BONNET C + R - Éclairage extrêmement lumineux et puissant de tout le compartiment moteur. La nouvelle version, le BONNET LIGHT, fournit un éclairage extrêmement lumineux et puissant de tout le compartiment moteur. Par rapport aux tubes fluorescents conventionnels pour le compartiment moteur, il offre 75% de luminosité en plus.Le nouvel éclairage rechargeable du compartiment moteur est conçu pour fonctionner à la fois sur batterie et sur secteur (câble en caoutchouc robuste de 5 m) et peut donc être utilisé de manière universelle. Le DUAL SYSTEM vous offre une flexibilité totale dans le travail quotidien. L'éclairage du compartiment moteur peut également être utilisé sans fil comme grand voyant d'inspection. Fourni avec un support télescopique réglable avec des extrémités de crochet légèrement rembourrées pour une prise sûre et douce sans rayer le corps. Le support est compact et nécessite peu d'espace pour le stockage. Dans l'habitacle, le BONNET LIGHT peut être utilisé comme lampe de travail, soit monté sur le support télescopique, soit avec un bras flexible et une ventouse sur le pare-brise. Des accessoires supplémentaires sont disponibles pour positionner la lumière n'importe où dans ou sous le chariot. Avec le prisme intégré, la lumière du compartiment moteur regroupe la lumière dans un angle d'éclairage de 75 ° pour un éclairage extrêmement lumineux et puissant de la zone de travail respective. L'éblouissement au travail est évité et la lampe peut être tournée pour un angle d'éclairage optimal. LINE LIGHT BONNET C + R est fabriqué au Danemark. Six avantages LINE LIGHT BONNET C + R: Rendement lumineux amélioré (1000 lumens) augmenté de 40% // Robuste et étanche, IP65 // Deux niveaux d'éclairage (50 ou 100%) pour une durée de fonctionnement maximale // Nouveau commutateur magnétique électronique // L'éclairage de compartiment moteur le plus fin et le plus compact du marché // Extrêmement léger, seulement 1000 g, support inclus // Le design LINE LIGHT BONNET C + R est unique et protégé par le brevet de conception européen RCD n ° 4070035.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 75°
  • Batterie: Lithium-Ion
  • Câble: 5m 2x1mm<2 H05RN-F
  • Capacité de la batterie: 5200 mAh
  • Chargeur inclus: oui
  • Classe de protection: IP 65
  • Consommation électrique, max.: 13 W
  • Durée de fonctionnement jusqu'à: 3 h
  • Flux lumineux: 700 lm - 1400 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 1000 - 2000
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Source de lumière: 64 SMD LED
  • Température de couleur (CCT): 6500 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Temps de charge: 4 h
  • Tension de charge DC: 4.2 V
  • Tension de la batterie: 3,7 V

Téléchargements et documents

Produits adaptés