BONNET C + R - motorruimteverlichting

Artikelnummer: 03.5240
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Opbouwlamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03.5240
EAN/GTIN 5708997352403
Nummer fabrikant 03.5240
L-nummer L01030 32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

LINE LIGHT BONNET C + R - Extreem heldere en krachtige verlichting van het gehele motorcompartiment. De nieuwe versie, de BONNET LIGHT, zorgt voor een extreem heldere en krachtige verlichting van het gehele motorcompartiment. In vergelijking met conventionele tl-buizen voor de motorruimte biedt hij 75% meer lichtopbrengst.De nieuwe oplaadbare motorruimte-verlichting is ontworpen voor zowel batterij- als netvoeding (5 m robuuste rubberen kabel) en kan daarom universeel worden gebruikt. Het DUAL-SYSTEEM biedt u volledige flexibiliteit bij het dagelijkse werk. De motorruimteverlichting is ook draadloos te gebruiken als groot inspectielicht. Geleverd met een verstelbare telescopische houder met zacht gevoerde haakuiteinden voor een veilige en zachte grip zonder krassen op het lichaam. De houder is compact en heeft weinig opslagruimte nodig. In het passagierscompartiment kan de BONNET LIGHT worden gebruikt als werklamp, hetzij gemonteerd op de telescoopbeugel, hetzij met een flexibele arm en zuignap op de voorruit. Er zijn extra accessoires verkrijgbaar om de lamp overal in of onder de trolley te plaatsen. Met het ingebouwde prisma bundelt de motorruimte-verlichting het licht in een verlichtingshoek van 75 ° voor een extreem heldere en krachtige verlichting van het betreffende werkgebied. Verblinding op het werk wordt vermeden en de lamp kan worden gedraaid voor een optimale verlichtingshoek. LINE LIGHT BONNET C + R is gemaakt in Denemarken. Voordelen van Six LINE LIGHT BONNET C + R: Verbeterde lichtopbrengst (1000 lumen) verhoogd met 40% // Robuust en waterdicht, IP65 // Twee lichtniveaus (50 of 100%) voor maximale bedrijfstijd // Nieuwe, magnetische, elektronische schakelaar // De dunste en meest compacte motorruimteverlichting op de markt // Extreem licht, slechts 1000 g inclusief houder // Het ontwerp van de LINE LIGHT BONNET C + R is uniek en wordt beschermd door het EU-designoctrooi RCD nr. 4070035.

Kenmerk:

  • Batterij: Lithium-Ion
  • Batterijcapaciteit: 5200 mAh
  • Batterijspanning: 3,7 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bedrijfstijd tot: 3 h
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 65
  • Kabel: 5m 2x1mm2 H05RN-F
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6500 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
  • Lader inbegrepen: ja
  • Lichtbron: 64 SMD LED
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 1000 - 2000
  • Lichtstroom: 700 lm - 1400 lm
  • Oplaadspanning DC: 4.2 V
  • Oplaadtijd: 4 h
  • Stralingshoek: 75°
  • Stroombron: Accuvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 13 W

Downloads en documenten

Geschikte producten