Piedino di profondità per calibri universali a corsoio da 150 mm

Codice art.: 00560055
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Basetta per asta di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00560055
copia
EAN / GTIN 7630041148855
copia
Codice del produttore 00560055
copia
Numero-L L41140 39
copia

Descrizione

Esecuzione:

Dimensione A [mm]: 76,2
Dimensione B [mm]: 6,5
Dimensione C [mm]: 30

Descrizione:

Base per misure di profondità per calibri a corsoio universali a nonio da 150 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile temprato
  • Caratteristiche: Faccia di misura rettificata
  • Faccia di misura: 76,2 x 6,5 x 30