Globinska noga za univerzalne merilnike z nonijem 150 mm

Št. art.: 00560055
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Nosilci za merilnik globine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00560055
EAN/GTIN 7630041148855
Številka proizvajalca 00560055
L-število L41140 39

Opis

Izvedba:

Dimenzija A [mm]: 76,2
Dimenzija B [mm]: 6,5
Dimenzija C [mm]: 30

Opis:

Merilno mesto za merjenje globine za standardno vernierjevo merilo 150 mm

Lastnosti:

  • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
  • Varakteristike: merilna plošča z merilno površino: Merilna površina
  • Merilna površina(-e): 76,2 x 6,5 x 30