Pie de profundidad para calibres vernier universales de 150 mm

Número de artículo: 00560055
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material acero fino (INOX)
Templado sí
Superficie de medición templado
Longitud total L2 76,2 mm
Tipo de producto Pie de rey modelo especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 00560055
EAN / GTIN 7630041148855
Número del fabricante 00560055
Número L L41140 39

Descripción

Ejecución:

Dimensión A [mm]: 76,2
Dimensión B [mm]: 6,5
Dimensión C [mm]: 30

Descripción:

Base de medida de profundidad para pies de rey universales con nonio de 150 mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Características: Cara de medición rectificada
  • Cara(s) de medición: 76,2 x 6,5 x 30