Dieptevoet voor universele schuifmaten van 150 mm

Artikelnummer: 00560055
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Dieptemaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00560055
EAN/GTIN 7630041148855
Nummer fabrikant 00560055
L-nummer L41140 39

Omschrijving

Uitvoering:

Afmeting A [mm]: 76,2
Afmeting B [mm]: 6,5
Afmeting C [mm]: 30

Omschrijving:

Dieptemeetaanslag voor standaard nonius schuifmaten met 150 mm nonius

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard roestvrij staal
  • Karakteristieken: Rechthoekig meetvlak
  • Meetvlak(ken): 76,2 x 6,5 x 30