HCT - Hoffmann Group Connected Tools Platform

Strumenti di misura HCT: Hoffmann Group Connected Tools

Ottimizzazione dei processi con la trasmissione dei dati via Bluetooth®

Scrivi ancora i dati di misura su foglietti di carta e li raccogli in cartelline oppure li inserisci manualmente nel computer?
Con HCT puoi mettere fine a queste operazioni manuali! Gli utensili HCT utilizzano la trasmissione dei dati wireless via Bluetooth® e un’App per trasferire automaticamente i dati di misura rilevati a smartphone, tablet o computer in tempo reale. In questo modo puoi lavorare in modo più rapido, efficace e senza errori. Scopri subito gli Hoffmann Group Connected Tools!

Come funziona:

Con gli strumenti di misura abilitati Bluetooth®, i dati di misura vengono determinati e memorizzati con precisione trasmessi senza fili a un computer, un tablet o uno smartphone. Ciò consente di risparmiare tempo prezioso nel trasferimento, nel test e nella documentazione usando un'applicazione estremamente semplice.
Se desideri rendere i tuoi processi produttivi ancora più efficienti, puoi aggiungere anche ulteriori funzioni per gli strumenti HCT con le nostre applicazioni HCT.


HCT rivoluziona i processi di misurazione

Maggiore libertà di movimento

Maggiore libertà di movimento: nessun disturbo causato dai cavi di trasmissione dati grazie alla tecnologia wireless Bluetooth®.

Massima affidabilità

Massima affidabilità senza errori di lettura o trasmissione.

Risparmio di tempo grazie alla semplice raccolta dati:

Facile trasmissione dati: premendo soltanto un tasto, il valore misurato verrà trasmesso direttamente all’applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.

La soluzione adatta per ogni applicazione

Andreas, responsabile della produzione

«Vorrei rendere i processi della linea di produzione più efficienti e documentare i dati di misura in modo sicuro. Sto cercando un software semplice a disposizione dell'operatore per il trasferimento automatico di tutte le impostazioni del dispositivo e dei risultati delle misurazioni al computer o a un sistema CAQ (tramite protocolli standard e formati di dati).»

Stefan, caposquadra

«Vorrei tener sempre traccia delle misurazioni[BD1] e organizzare più gruppi di strumenti in modo rapido e semplice tramite smartphone. Vorrei anche configurare vari strumenti e ricevere tutti i dati di misurazione, in modo semplice e chiaro.»

Heinz, esperto di tecniche di misurazione

«Voglio effettuare una misura e documentarla velocemente in formato digitale. Non vorrei dover imparare ad usare sistemi moderni e complicati. Voglio fare le mie misurazioni in modo rapido e semplice.»

Verena, Controllo Qualità

«Vorrei inviare i valori di misura in modo rapido e semplice a computer diversi, senza dover ricollegare ogni volta gli strumenti di misura. Il computer riceve più dati di misura contemporaneamente e posso vedere esattamente da quale strumento di misura proviene il rispettivo valore. Se non ho le mani libere o non voglio spostare il sistema di misura toccando il pulsante di invio, la misura deve poter essere attivata tramite un interruttore a pedale.»


Strumenti di misura con trasmissione Bluetooth®

Prodotti HCT in evidenza

Chiave dinamometrica / chiave torsiometrica HCT GARANT

Utensili dinamometrici

Chiave dinamometrica / chiave torsiometrica HCT GARANT

Consente la digitalizzazione, l’archiviazione e la documentazione completa dei processi di serraggio, eliminando l’inserimento manuale dei dati.


Chiave dinamometrica elettronica HOLEX HCT

Utensili dinamometrici

Chiave dinamometrica elettronica HCT HOLEX

Offre la massima libertà di movimento durante l’utilizzo e garantisce al contempo una trasmissione semplice e sicura dei dati di misura.

GARANT Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher HCT

Utensili dinamometrici

Giraviti dinamometrico / angolare elettronico HCT GARANT

Assicura serraggi precisi e affidabili e una documentazione continua per applicazioni a basse coppie.

GARANT Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät HCT

Utensili dinamometrici

GARANT Banco di prova dinamometrico elettronico HCT

Permette la regolazione e il controllo digitali degli utensili dinamometrici e lo sblocco immediato delle chiavi HCT compatibili.


Compatibilità dei prodotti HCT con le applicazioni

  • Compatibile con l'applicazione
  • Compatibilità dipendente dal rispettivo prodotto del produttore
Massima connettività per la produzione moderna.HIDHCT Smart Dongle, GARANT Footswitch, GARANT HandswitchHCT Mobile AppApp HCT WindowsHCT GatewayRicevitore Brecht V-Mux
Un inizio facile.È possibile configurarlo una sola volta e poi utilizzarlo su qualsiasi computer.Il collegamento innovativo al tuo smartphone o tablet.Lo strumento professionale per il controllo qualità sul tuo computer.Massima connettività per la produzione moderna.L'integratore.
  • Connessione Bluetooth® senza software aggiuntivo
  • Connessione Bluetooth® trasferibile senza software aggiuntivo
  • Connessione Bluetooth® con dispositivo mobile
  • Connessione con PC
  • Integrazione di strumenti di misura wireless e cablati
  • Il valore misurato appare nella cella attiva.
  • Il valore misurato appare nella cella attiva.
  • Valori misurati tracciabili tramite S/N
  • Visualizzazione dei valori misurati in tempo reale con funzione di tolleranza
  • Valori misurati tracciabili tramite S/N
  • Guida operatore con visualizzazione dei valori misurati in tempo reale
  • Valori misurati tracciabili tramite S/N
  • Integrazione di numerosi marchi e prodotti leader
Chiave dinamometrica elettronica/angolare Stahlwille con cricchetto a innesto HCT 655015
Chiave dinamometrica elettronica/angolare Stahlwille senza utensile inseribile HCT 655017
GARANT Chiave dinamometrica elettronica HCT 655010
Chiave dinamometrica elettronica HOLEX HCT 655025
Giraviti dinamometrico elettronico GARANT HCT 659021
Strumento di controllo elettronico della coppia HCT 654410
Calibro a corsoio digitale HCT GARANT 412781
Calibro a corsoio digitale HCT con asta di profondità tonda 412783
Calibro a corsoio digitale da officina HCT IP67 con becchi di misura 415371
Calibro di profondità digitale HCT GARANT 418685
Calibro di profondità digitale HCT GARANT 434336
Comparatore digitale HCT lettura 0,001 mm 434342
Calibro a corsoio digitale HCT HOLEX 412790
Calibro a corsoio digitale HCT con asta di profondità tonda 412792
Calibro di profondità digitale HCT HOLEX 418743
Calibro di profondità digitale HCT HOLEX 434008
Rugosimetro GARANT ST2 499021
Rugosimetro GARANT ST2 con stampante 499022
Calibro di profondità digitale HCT GARANT 421575
Morsa a 5 assi TeleSense 361270 125CONNECT 361270 125CONNECT
Morsa di precisione NC modulare TitanSense 361303
Allmatic PocketSense Pag. 70 358777
Tesa
Mitutoyo
Bowers
Sylvac
HCT

Le applicazioni HCT aumentano l'efficienza e la qualità dei processi

L' app mobile HCT e l'app Windows HCT consentono di aggiungere una serie di funzioni ulteriori agli strumenti di misura HCT con Bluetooth®. I processi sono integrati in modo ancora più efficiente nel processo di produzione e la qualità in azienda è notevolmente migliorata.

Le app offrono numerosi vantaggi:

  • Maggiore chiarezza: un’unica app per molteplici gruppi di utensili.
  • Facile utilizzo: gli utensili possono essere utilizzati e impostati tramite l’app.
  • Risparmio di tempo: Documentazione automatica dei valori misurati.
  • Organizzazione: Elencate e gestite i vostri strumenti in futuro tramite l'app.

Con gli Hoffmann Group Connected Tools (HCT) stiamo promuovendo la digitalizzazione nel settore degli utensili. Per la piattaforma aperta HCT abbiamo ricevuto il German Innovation Award 2021.

Premio tedesco per l'innovazione  GARANT

Consulenza tecnica strumenti di misura e HCT

Contatta in qualsiasi momento i nostri esperti HCT. Saremo lieti di consigliarti su eventuali domande relative agli strumenti Hoffmann Group Connected Tools.

Contattaci gratuitamente

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello