Calibro di profondità digitale HCT con Bluetooth®, Campo di misura: 150mm

Codice art.: 418743 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 10,05 € /pz.
  • 18,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
148 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Number of batteries contained 1 pcs.
Type of battery lithium (Li)
International size button cell (CR2032)
Rechargeable no
Series HCT
IP index of protection not specified
Manufacturer’s designation Digitaler Tiefenmessschieber HCT mit Bluetooth®
Packaging box
EX area no
Power supply battery-powered
Material stainless steel (INOX)
Hardened yes
Measuring face precision lapped
Measurement deviation E MPE 0.03 mm
Reading 0.01 mm
Reading 0.0005 in
Min. measuring range 0 mm
Max. measuring range 150 mm
Cross-section measuring beam 16×4 mm
Bridge length 100 mm
Measurement technology digital
Ablesung umschaltbar yes
Interface Bluetooth® interface; HCT Hoffmann Connected Tools
DMC/SGTIN code available yes
Standard ISO 13385
Index of protection / protection class IP degree of protection
Type of product depth gauge
Can be calibrated si
Content single part

Identificazione e classificazione

Codice articolo 418743 150
EAN / GTIN 4062406629472
Codice del produttore 418743 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La misura viene visualizzata su un display di facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.
Bluetooth® 5.0. Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS nonché app HCT Windows. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Warning:

Uso previsto
  • calibro a corsoio digitale per misurazioni interne ed esterne.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in modo conforme ai dati tecnici.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso improprio
  • Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.