{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tensione nominale | 3,6 V | |
| Numero di batterie contenute | 2 pz. | |
| Dimensioni internazionali | 1/2 AA (LR14250) | |
| Serie | HCT | |
| Denominazione originale prodotto | PocketSense | |
| Imballaggio | Valigetta | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Visualizzazione | es. digitale | |
| Interfaccia | Collegamento app; Interfaccia Bluetooth® | |
| Materiale corpo | alluminio | |
| Tipo di prodotto | Scatola dinamometrica | |
| Forza di prova max. | 70.000 N | |
| Lunghezza | 92 mm | |
| Larghezza | 56 mm | |
| Altezza | 55 mm | |
| Peso totale | 0,65 kg |
| Codice articolo | 358777 70 | |
| EAN / GTIN | 4250364404341 | |
| Codice del produttore | 6953018000155 | |
| Produttore/persona responsabile | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de |