Calibro a corsoio digitale HCT con Bluetooth® e asta di profondità tonda, Campo di misura: 150mm

Codice art.: 412792 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 18,05 € /pz.
  • 10,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
246 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Serie HCT
Grado di protezione IP non specificato
Denominazione originale prodotto Digitaler Messschieber HCT
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Materiale acciaio legato (INOX)
temprato
Superficie di contatto con riporto in metallo duro
Scostamento di misura E MPE 0,03 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 150 mm
Lunghezza dei becchi L 40 mm
Asta di profondità
Stampo asta di profondità es. tonda
Diametro asta di profondità 1,6 mm
Microregolazione
Metrologia Es. digitale
Risoluzione
Interfaccia HCT Hoffmann Connected Tools; Interfaccia Bluetooth®
Codice DMC/SGTIN presente
Normativa ISO 13385
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali
Tarabile si
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412792 150
EAN / GTIN 4062406629465
Codice del produttore 412792 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale Bluetooth® 5.0. Display LCD di facile lettura. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Superficie antiscivolo. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Nota:

Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools) - disponibile gratuitamente per Android e iOS - nonché la app HCT Windows (disponibile per Windows). Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

Warning:

Uso previsto
  • calibro a corsoio digitale per misurazioni interne ed esterne.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in modo conforme ai dati tecnici.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso improprio
  • Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.