Chiave dinamometrica elettronica HCT, Coppia max.: 12Nm

Codice art.: 655025 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 91,80 € /pz.
  • 198,00 € /pz.
  • 164,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Nominal voltage 3.6 V
Number of rechargeable batteries contained 1 pcs.
Replaceable rechargeable battery si
Type of rechargeable battery lithium-ion (Li-Ion)
Battery voltage 3.6 V
Battery capacity 3.4 Ah
Wireless charging no
Rechargeable yes
Series HCT
IP index of protection IP40
Packaging plastic case
EX area no
Power supply battery-powered
Index of protection / protection class IP degree of protection
Lever length including factory calibration reference dimension l3 292.9 mm
Adjustable trigger value adjustable
Unit of measure for torque Nm
Min. torque, Nm 2.4
Max. torque, Nm 12
Setting the trigger value digitally adjustable
Size, square drive 1/4 in
Display resolution 0.01 Nm
Torque unit Nm; lbf ft; lbf in
Data can be recorded si
Languages English; French; Italian; Spanish; deutsch
Interface Bluetooth®
Wireless application HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Display size 2 in
Trigger principle electromechanical release
Trigger signal acoustic; haptic; visual
Feedback acoustic; displaying; triggering
Can be calibrated si
Content single part
Can be recalibrated si
Type of product torque wrenches
Direction of tightening right-left
Shape of connection square drive
Measurement technology electronic
Measuring functions torque
DIsplay digital
Torque range (min.) 2.4 Nm
Torque range (max.) 12 Nm
Torque accuracy clockwise 2 %
Torque accuracy anti-clockwise 3 %
Manufacturer’s test certificate yes
Standard DIN EN ISO 6789
Overall length L 355 mm
Total weight 590 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 655025 12
EAN / GTIN 4062406390037
Codice del produttore 655025 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Display: ampio display TFT luminoso da 2 pollici di facile lettura, con angolo di visuale stabile. Con indicatore della batteria.
  • Cricchetto fisso con levetta di conversione.
  • Display: Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).
  • Modalità: Coppia di visualizzazione; coppia di attivazione.
  • I casi di avvitatura e i piani di lavoro possono essere programmati comodamente tramite l’applicazione HCT Windows.
  • Possibili applicazioni radio: app HCT Windows e app HCT Mobile. Lo strumento di controllo è dotato di un’interfaccia bidirezionale. Lo strumento di controllo è utilizzabile anche in modo autonomo (senza app).
  • App: per attivare l’app HCT Windows sono necessari il dongle Bluetooth® n. art. 498999 STICK (licenza) e il software dell’app Windows (https://hog.tools/win-app-hct). L’app mobile HCT è disponibile gratuitamente per iOS e Android.
  • Uscita dati: Tramite Bluetooth®. Mediante l’app come file .csv o direttamente sulla chiave dinamometrica tramite interfaccia HID si può accedere alla documentazione in modo digitale, semplice e pratico.
  • Omologazione radio: le chiavi dinamometriche con interfaccia Bluetooth® sono provviste di un’omologazione radio valida in tutti i paesi dell’UE oltre che in Svizzera, Norvegia, Turchia e Regno Unito.
  • Protezione tramite password: per proteggere il menu dagli accessi non autorizzati (password master).
  • Segnali di allarme tattili (vibrazione), ottici (variazione cromatica sul display) e sonori (buzzer). I segnali di allarme tattili e sonori possono essere disattivati a proprio piacimento. I segnali di allarme tattili e sonori possono essere disattivati a proprio piacimento.
  • Facile immissione dell’interasse: in caso di utilizzo di prolunghe, immettere solo il nuovo valore (interasse aggiuntivo). Non è più necessario il dispendioso calcolo con le formule.
  • Classe di protezione IP40
  • L’impugnatura monocomponente della chiave dinamometrica garantisce una buona ergonomia e un’elevata trasmissione della forza.
  • Resistente agli oli, ai grassi, ai combustibili, ai liquidi per freni e all’olio Skydrol.
  • Lingue: tedesco, inglese, spagnolo, italiano e francese.
  • Impostazione di fabbrica: possibilità di ripristino delle impostazioni di fabbrica.
  • L’ora e la data sulla chiave vengono aggiornate automaticamente non appena avviene il collegamento all’app.
  • Visualizzazione della versione del software con numero di serie, contatore di carico e data di taratura.
  • Promemoria di taratura: in base al numero di carichi.
  • Funzione di conteggio: il contatore dei carichi viene visualizzato opzionalmente sullo schermo. Questo valore può essere ripristinato in qualsiasi momento.
  • Ultima misurazione: sulla schermata principale è possibile accedere in modo semplice e rapido all’ultima misurazione eseguita.
  • Caratteristiche di qualità: All’occorrenza è possibile attivare in base alle proprie esigenze la misurazione dell’angolo di rotazione come licenza supplementare tramite il nostro GO DIGITAL STORE. Disponibile all’indirizzo https://hog.tools/holex-hct

Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.

Vantaggi:

Si prega di aggiornare il firmware dell’applicazione e del Bluetooth® delle proprie chiavi dinamometriche HCT in modo da poterne trarre il massimo vantaggio. Firmware dell’applicazione a partire da 1.1.10, firmware del Bluetooth® a partire da 1.3.6.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth®:
  • Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all’applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.
  • Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.
  • Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l’uso via radio.
  • Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.

Nell’utilizzo dello strumento di controllo della coppia HCT in combinazione con una chiave dinamometrica HCT:
  • Visualizzazione simultanea dei valori di misura della chiave dinamometrica HCT e dello strumento di controllo della coppia HCT sul display dello strumento di controllo della coppia.
  • Visualizzazione e valutazione automatica dei valori di picco raggiunti della chiave dinamometrica HCT e dello strumento di controllo della coppia HCT.
  • Le chiavi dinamometriche HCT bloccate a causa di un eventuale sovraccarico possono essere nuovamente sbloccate per mezzo dello strumento di controllo della coppia. (Dopo l’attivazione si consiglia di effettuare la taratura delle chiavi dinamometriche HCT).

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

Coppia: in senso orario ±2%; in senso antiorario ±3%.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Fornitura:

1 comune batteria agli ioni di litio modello 18650 da 3,6 V / 3400 mAh (caricabile direttamente nell’utensile tramite connettore USB-C). Inclusa robusta valigetta in plastica.

Nota:

Batterie supplementari adatte disponibili con n. art. 081574 3500. Caricabatterie opzionale per 4 batterie disponibile con n. art. 081590 4ULTRA.
La chiave dinamometrica può essere integrata in qualsiasi sistema di livello superiore (ad es. MES) tramite il gateway n. art. 650022 GATEWAY mediante protocollo open protocol.
Questo articolo può essere collegato al PC o al portatile tramite HID (senza software) utilizzando l’HCT Smart Dongle n. 498998 STICK.

Warning:

Uso previsto
  • Per il serraggio e l’allentamento controllati di viti o dadi.
  • Per serraggio orario e antiorario.
  • Per uso industriale.
  • Prima dell’uso portare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti.
  • Usare solo in posizione sicura e con sufficiente libertà di movimento.
  • Mantenere pulita l’impugnatura. Se sporca, pulirla prima dell’uso.
  • Prima di utilizzarla, verificare che sia in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • In seguito a caduta o collisione con altri oggetti, riutilizzarla solo dopo aver effettuato un controllo e una taratura completi.
  • Tarare e regolare periodicamente.
  • Coprire sempre le prese inutilizzate.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
  • Non superare la coppia massima della chiave dinamometrica, della bussola, del cricchetto intercambiabile fisso e del collegamento a vite.
  • Non utilizzare come un utensile a percussione; non lanciare.
  • Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.