Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica senza testa a innesto, HCT, Coppia max.: 10Nm

Codice art.: 655017 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 58,00 € /pz.
  • 140,00 € /pz.
  • 164,00 € /pz.
  • 91,80 € /pz.
  • 198,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione nominale 1,5 V
Numero di batterie contenute 4 pz.
Tipo di batteria Alcalino-manganese (AlMn)
Dimensioni internazionali AAA (LR3)
Serie MANOSKOP® 766
Imballaggio Valigetta in plastica
Alimentazione Funzionamento a batteria
Lunghezza della leva, compreso l’interesse tarato in fabbrica l3 188 mm
Lunghezza della leva senza teste a innesto l1 170,5 mm
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica l2 17,5 mm
Regolabilità del valore di soglia es. regolabile
Unità di misura coppia Nm
Coppia min., Nm 1
Momento torcente max., Nm 10
Impostazione del valore di soglia Es. regolabile digitalmente
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Risoluzione visualizzata 0,01 Nm
Unità di misura precisione dell´angolo di rotazione Percentuale
Precisione di misurazione angolo di rotazione 1 %
Unità di misura della coppia Nm; lbf ft; lbf in
Dati protocollabili si
Interfaccia Bluetooth®
Applicazione radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Collegamento app HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Segnale di rilascio Es. acustica; Es. tattile
Feedback “attivazione”
Tarabile si
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Chiavi dinamometriche
Direzione di serraggio Destra-sinistra
Forma di connessione Per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metrologia elettronico
Funzioni di misura torque; angle of rotation
Visualizzazione es. digitale
Campo di coppia min. 1 Nm
Campo di coppia max. 10 Nm
Precisione della coppia in senso orario 2 %
Precisione della coppia in senso antiorario 2 %
Certificato di collaudo del produttore
Normativa DIN EN ISO 6789
Lunghezza complessiva L 226 mm
Peso totale 370 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 655017 10
EAN / GTIN 4018754357659
Codice del produttore 96502815
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Chiavi dinamometriche / torsiometriche elettroniche di grande precisione per serraggi e verifiche dei serraggi delle viti. Display OLED di facile lettura con visualizzazione a colori, navigazione intuitiva dei menu. Chiave robusta di impiego rapido e universale mediante “Modalità diretta”. 4 modalità di misurazione: coppia e angolo di rotazione. Risultati sicuri grazie alla coppia con controllo dell’angolo di rotazione o all’angolo di rotazione con controllo della coppia. Programmabile mediante PC; protezione contro accessi indesiderati mediante inserimento di una password. Facile misurazione dell’angolo di rotazione senza asta di riferimento. Modalità operativa Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).
La chiave può essere utilizzata in modalità a rilascio. Al raggiungimento della coppia o dell’angolo di rotazione impostati, la chiave rilascia un segnale sonoro e tattile come quello di una chiave dinamometrica meccanica tradizionale.
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.
Highlight:
  • Semplice integrazione della chiave dinamometrica nella guida operativa HCT.
  • Esecuzione dell’aggiornamento Bluetooth® per l’adattatore HCT in modalità over-the-air.
  • Disponibilità di un’interfaccia Open Protocol tramite l’app HCT Windows.
  • Possibilità di impiego in combinazione con il nostro strumento di controllo della coppia HCT di GARANT e utilizzo delle funzioni HCT aggiuntive (modalità “1st Peak” con visualizzazione in tempo reale del valore di misura di MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT e dello strumento di controllo della coppia HCT di GARANT sul display dello strumento di controllo).
  • Chiave dinamometrica elettromeccanica ad angolo di rotazione con rilascio meccanico.

Vantaggi:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth®:
  • Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all’applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.
  • Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.
  • Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l’uso via radio.
  • Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Fornitura:

Include una robusta custodia in plastica (Dim. da 400 a 1000 in custodia di lamiera di acciaio) e 4 batterie (1,5 V Micro / AAA / LR3), cavo per la trasmissione dati USB.

Nota:

  • La batteria adatta è disponibile con il numero Stahlwille 54101195.
  • La base di ricarica abbinata è disponibile con il numero Stahlwille 54100060.