{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tensione nominale | 3,6 V | |
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Batteria sostituibile | si | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio (Li-ion) | |
| Capacità batteria | 3,4 Ah | |
| Ricaricabile | sì | |
| Serie | HCT | |
| Grado di protezione IP | IP40 | |
| Imballaggio | Valigetta in plastica | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Colore | blue; silver | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Lunghezza della leva, compreso l’interesse tarato in fabbrica l3 | 303 mm | |
| Lunghezza della leva senza teste a innesto l1 | 282 mm | |
| Interasse regolato sulla chiave dinamometrica l2 | 21,1 mm | |
| Regolabilità del valore di soglia | es. regolabile | |
| Unità di misura coppia | Nm | |
| Coppia min., Nm | 2,4 | |
| Momento torcente max., Nm | 12 | |
| Impostazione del valore di soglia | Es. regolabile digitalmente | |
| Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
| Dimensione, Per teste a innesto (attacco rettangolare) | 1/4 pollici | |
| Risoluzione visualizzata | 0,01 Nm | |
| Risoluzione angolare | 0,1 grado | |
| Unità di misura precisione dell´angolo di rotazione | degrees; percent | |
| Precisione di misurazione angolo di rotazione | 1 grado | |
| Precisione di misurazione angolo di rotazione | 1 % | |
| Unità di misura della coppia | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Dati protocollabili | si | |
| Lingue | Francese; Inglese; Italiano; Spagnolo; Tedesco | |
| Interfaccia | Bluetooth® | |
| Applicazione radio | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| Collegamento app | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Dimensione display | 2,8 pollici | |
| Principio di rilascio | Rilascio elettromeccanico | |
| Segnale di rilascio | Es. acustica; Es. ottica; Es. tattile | |
| Feedback | acustico; “attivazione”; “di visualizzazione” | |
| Tarabile | si | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tarabile nuovamente | si | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche | |
| Direzione di serraggio | Destra-sinistra | |
| Forma di connessione | Per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
| Metrologia | elettronico | |
| Funzioni di misura | torque; angle of rotation | |
| Visualizzazione | es. digitale | |
| Campo di coppia min. | 2,4 Nm | |
| Campo di coppia max. | 12 Nm | |
| Precisione della coppia in senso orario | 2 % | |
| Precisione della coppia in senso antiorario | 3 % | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
| Lunghezza complessiva L | 370 mm | |
| Peso totale | 735 g |
| Codice articolo | 655010 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406297596 | |
| Codice del produttore | 655010 12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |