Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica con cricchetto a innesto, HCT, Coppia max.: 10Nm

Codice art.: 655015 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 198,00 € /pz.
  • 91,80 € /pz.
  • 58,00 € /pz.
  • 164,00 € /pz.
  • 140,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Number of batteries contained 4 pcs.
International size AAA (LR3)
Series MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT
Manufacturer’s designation Elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel mit Einsteckknarre, HCT
Packaging plastic case
Power supply battery-powered
Colour green; silver
Lever length including factory calibration reference dimension l3 188 mm
Lever length without plug-in head l1 170.5 mm
Adjusted reference dimension on the torque wrench l2 17.5 mm
Adjustable trigger value adjustable
Unit of measure for torque Nm
Min. torque, Nm 1
Max. torque, Nm 10
Setting the trigger value digitally adjustable
Socket for plug-in head 9×12 mm
Size, for plug-in heads (rectangular socket) 1/4 in
Display resolution 0.01 Nm
Unit of measure for rotation angle accuracy percent
Measuring accuracy rotational angle 1 %
Torque unit Nm; lbf ft; lbf in
Data can be recorded si
Interface Bluetooth®
Wireless application HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Trigger principle mechanical short travel release
Trigger signal acoustic; haptic
Feedback triggering
Can be calibrated si
Content single part
Can be recalibrated si
Type of product torque wrenches
Direction of tightening right-left
Shape of connection for plug-in heads (rectangular socket)
Measurement technology electronic
Measuring functions torque; angle of rotation
DIsplay digital
Torque range (min.) 1 Nm
Torque range (max.) 10 Nm
Torque accuracy clockwise 2 %
Torque accuracy anti-clockwise 2 %
Manufacturer’s test certificate yes
Standard DIN EN ISO 6789

Identificazione e classificazione

Codice articolo 655015 10
Codice del produttore 655015 10

Descrizione

Esecuzione:

Chiavi dinamometriche / torsiometriche elettroniche di grande precisione per serraggi e verifiche dei serraggi delle viti. Display OLED di facile lettura con visualizzazione a colori, navigazione intuitiva dei menu. Chiave robusta di impiego rapido e universale mediante “Modalità diretta”. 4 modalità di misurazione: coppia e angolo di rotazione. Risultati sicuri grazie alla coppia con controllo dell’angolo di rotazione o all’angolo di rotazione con controllo della coppia. Programmabile mediante PC; protezione contro accessi indesiderati mediante inserimento di una password. Facile misurazione dell’angolo di rotazione senza asta di riferimento. Modalità operativa Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).
La chiave può essere utilizzata in modalità a rilascio. Al raggiungimento della coppia o dell’angolo di rotazione impostati, la chiave rilascia un segnale sonoro e tattile come quello di una chiave dinamometrica meccanica tradizionale.
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.
Highlight:
  • Semplice integrazione della chiave dinamometrica nella guida operativa HCT.
  • Esecuzione dell’aggiornamento Bluetooth® per l’adattatore HCT in modalità over-the-air.
  • Disponibilità di un’interfaccia Open Protocol tramite l’app HCT Windows.
  • Possibilità di impiego in combinazione con il nostro strumento di controllo della coppia HCT di GARANT e utilizzo delle funzioni HCT aggiuntive (modalità “1st Peak” con visualizzazione in tempo reale del valore di misura di MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT e dello strumento di controllo della coppia HCT di GARANT sul display dello strumento di controllo).
  • Chiave dinamometrica elettromeccanica ad angolo di rotazione con rilascio meccanico.

Vantaggi:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth®:
  • Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all’applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.
  • Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.
  • Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l’uso via radio.
  • Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Fornitura:

Include una robusta custodia in plastica (Dim. da 400 a 1000 in custodia di lamiera di acciaio) e 4 batterie (1,5 V Micro / AAA / LR3), cavo per la trasmissione dati USB.

Nota:

  • La batteria adatta è disponibile con il numero Stahlwille 54101195.
  • La base di ricarica abbinata è disponibile con il numero Stahlwille 54100060.