{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro alloggiamento | 59,5 mm | |
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Dimensioni internazionali | Batteria a bottone(CR2032) | |
| Ricaricabile | no | |
| Serie | HCT | |
| Grado di protezione IP | IP54 | |
| Spessore della cassa | 32,9 mm | |
| Denominazione originale prodotto | Digitale Messuhr HCT | |
| Materiale corpo | alluminio | |
| Visualizzazione | es. digitale | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 12,5 mm | |
| Forza di misura min. | 0,65 N | |
| Forza di misura max. | 0,9 N | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Limite d’errore | 0,003 mm | |
| Scostamento di misura E MPE | 0,003 mm | |
| Scostamento di misura | 3 µm | |
| Diametro del codolo di serraggio | 8 mm | |
| Diametro tolleranza del codolo di serraggio | h6 | |
| Normativa | norma interna | |
| Caratteristica comparatore | Antiurto | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Risoluzione | 0,001 mm | |
| Display illuminato | no | |
| Tacche di tolleranza regolabili | sì | |
| Unità lettura | millimetre; inch | |
| Lettura, millimetro | 0,001 mm | |
| Lettura | 0,001 mm | |
| Lettura, pollici | 0,0001 pollici | |
| Lettura | 0,0001 pollici | |
| Interfaccia | App HCT Windows; Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Opto RS232C; Porta USB | |
| Funzione di PRESET | si | |
| Tarabile | si | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | comparatore |
| Codice articolo | 434336 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406720155 | |
| Codice del produttore | 434336 12,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |