Giraviti dinamometrico elettronico HCT, Coppia max.: 50cNm

Codice art.: 659021 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 91,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Batteria sostituibile si
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 3.6 V
Capacità batteria 3.4 Ah
Serie HCT
Grado di protezione IP IP40
Denominazione originale prodotto Elektronischer Drehmomentschraubendreher HCT
Imballaggio Valigetta in plastica
Direttiva / Etichettatura Direttiva sulle apparecchiature radio
Alimentazione Alimentazione a batteria
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Regolabilità del valore di soglia es. regolabile
Unità di misura coppia cNm
Coppia min., cNm 10
Momento torcente max., cNm 50
Impostazione del valore di soglia Es. regolabile digitalmente
QuickRelease / funzione di cambio rapido si
Attacco per bit F 6,3
Dimensione, attacco per bit 1/4 pollici
Risoluzione visualizzata 0 Nm
Unità di misura della coppia Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Dati protocollabili si
Lingue Francese; Inglese; Italiano; Spagnolo; Tedesco
Interfaccia Bluetooth®
Applicazione radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Dimensione display 1.3 pollici
Segnale di rilascio Es. acustica; Es. ottica; Es. tattile
Feedback acustico; “attivazione”; “di visualizzazione”
Tarabile si
Contenuto parte singola
Tarabile nuovamente si
Tipo di prodotto Giraviti dinamometrici
Direzione di serraggio Destra-sinistra
Forma di connessione attacco per bit
Metrologia elettronico
Funzioni di misura Coppia
Visualizzazione es. digitale
Campo di coppia min. 0.1 Nm
Campo di coppia max. 0.5 Nm
Precisione della coppia in senso orario 2 %
Precisione della coppia in senso antiorario 2 %
Certificato di collaudo del produttore
Normativa DIN EN ISO 6789
Lunghezza complessiva L 246 mm
Peso totale 294 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659021 50
EAN / GTIN 4067263138358
Codice del produttore 659021 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Display: ampio display TFT da 1,3 pollici ad alto contrasto, luminoso e con angolo di visuale stabile e visuale ruotabile per una comoda lettura del display indipendentemente dal tipo di applicazione. Con indicatore della batteria e della memoria.
  • Display: Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).
  • Casi di avvitatura: È possibile programmare fino a 100 casi di avvitatura singoli. Casi di avvitatura ricorrenti raggruppabili in un programma (fino a 10 schemi guidati con max. 10 casi di avvitatura ciascuno). I casi di avvitatura e gli schemi guidati possono essere programmati sia sulla chiave che comodamente tramite app.
  • Possibili applicazioni radio: app HCT Windows e app HCT Mobile. Il giravite dinamometrico è dotato di un’interfaccia bidirezionale, ma è utilizzabile anche in modo autonomo (senza app).
  • App: per attivare la app HCT Windows sono necessari il dongle Bluetooth® n. art. 498999 STICK (licenza) e il software della app Windows (https://hog.tools/win-app-hct). L’app mobile HCT è disponibile gratuitamente per iOS e Android.
  • Spazio di memoria: 1000 valori di misura con marca temporale (incl. data e ora).
  • Uscita dati: Tramite Bluetooth® o USB-C. Tramite Bluetooth®: Mediante l’app come file .csv o direttamente sul giravite dinamometrico tramite interfaccia HID si può accedere alla documentazione in modo digitale, semplice e pratico. Tramite interfaccia USB-C: i dati possono essere esportati come file .csv.
  • Omologazione radio: il giravite dinamometrico con interfaccia Bluetooth® è provvisto di un’omologazione radio valida in tutti i paesi dell’UE nonché in Svizzera, Norvegia, Turchia e Regno Unito.
  • Protezione tramite password: per proteggere il menu dagli accessi non autorizzati (password master) nonché i casi di avvitatura e gli schemi guidati. Inoltre, è possibile impostare un’opzione che permette, in caso di serraggio non corretto, di proseguire con i lavori solo dopo l’inserimento di una password.
  • I segnali di allarme sono tattili (vibrazione), ottici (variazione cromatica sul display, anello a LED a 180° facilmente visibile con funzione d’indicazione) e sonori (buzzer). I segnali di allarme tattili e sonori possono essere disattivati a proprio piacimento.
  • Classe di protezione IP40.
  • L’impugnatura bicomponente del giravite dinamometrico garantisce un’ottima ergonomia e un’elevata trasmissione della forza.
  • Resistente agli oli, ai grassi, ai combustibili, ai liquidi per freni e all’olio Skydrol.
  • Lingue: tedesco, inglese, spagnolo, italiano e francese.
  • Impostazione di fabbrica: possibilità di ripristino delle impostazioni di fabbrica.
  • L’ora e la data sul giravite dinamometrico vengono aggiornate automaticamente non appena viene collegato all’app.
  • Visualizzazione della versione del software con numero di serie, contatore di carico e data di taratura.
  • Promemoria di taratura: in base al numero di carichi.
  • Tolleranze: È possibile impostare tre tipi di tolleranza. Tolleranza relativa in %, tolleranza assoluta nell’unità impostata e finestra di tolleranza.
  • Raccordo a cambio rapido con supporto magnetico per bit.
  • Unità di misura: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
  • Modalità: Coppia di visualizzazione; coppia di attivazione.

Vantaggi:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth®:
  • Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all’applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.
  • Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.
  • Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l’uso via radio.
  • Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.

Nell’utilizzo dello strumento di controllo della coppia HCT in combinazione con una chiave dinamometrica HCT:
  • Visualizzazione simultanea dei valori di misura della chiave dinamometrica HCT e dello strumento di controllo della coppia HCT sul display dello strumento di controllo della coppia.
  • Visualizzazione e valutazione automatica dei valori di picco raggiunti della chiave dinamometrica HCT e dello strumento di controllo della coppia HCT.
  • Le chiavi dinamometriche HCT bloccate a causa di un eventuale sovraccarico possono essere nuovamente sbloccate per mezzo dello strumento di controllo della coppia. (Dopo l’attivazione si consiglia di effettuare la taratura delle chiavi dinamometriche HCT).

Funzione:

IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

Coppia: In senso orario e antiorario ±2%.

Fornitura:

Cavo per la trasmissione dati USB-C, 1 batteria agli ioni di litio tipo 18650 3,6 V / 3400 mA disponibile in commercio (può essere caricata direttamente nello strumento tramite la spina USB-C). Inclusa robusta valigetta in plastica.

Nota:

Batterie supplementari adatte disponibili con n. art. 081574 3500. Caricabatterie opzionale per 4 batterie disponibile con n. art. 081590 4ULTRA. Il giravite dinamometrico GARANT può essere integrato in qualsiasi sistema di livello superiore (ad es. MES) tramite il gateway n. art. 650022 GATEWAY mediante protocollo open protocol.
Il giravite dinamometrico GARANT è disponibile anche in versione senza Bluetooth® al n. art. 659023.
Questo articolo può essere collegato al PC o al portatile tramite HID (senza software) utilizzando l’HCT Smart Dongle n. 498998 STICK.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare per il serraggio e l’allentamento controllati di viti e dadi.
  • Utilizzare per misurazioni interne.
  • Utilizzare per il serraggio in senso orario e antiorario.
  • Utilizzare esclusivamente entro i limiti indicati nelle specifiche tecniche.
  • Rispettare in particolare il campo di misura consentito e la precisione indicata.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Utilizzare in un ambiente pulito e privo di polvere per evitare errori di misurazione.
  • Utilizzare solo in combinazione con teste a innesto adeguate per forma e tipologia costruttiva.
  • Tarare e regolare periodicamente la chiave dinamometrica.

Uso improprio
  • Non utilizzare come utensile meccanico (ad
  • esempio
  • fare leva, colpire, effettuare regolazioni).
  • Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
  • Utilizzare con accortezza (senza esercitare una pressione eccessiva).
  • Considerare le condizioni ambientali (evitare il calore e le atmosfere esplosive).
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
  • Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
  • Non superare la coppia massima della chiave dinamometrica, della bussola esagonale, del cricchetto reversibile fisso e del collegamento a vite.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HCT" Visualizza tutto