Morse di precisione NC TitanSense, Modello: 125M

Codice art.: 361303 125M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HCT
Regolazione rapida del campo di serraggio no
Possibilità di bloccare i tubi no
Lunghezza totale max. L 492 mm
Lunghezza corpo base a 398 mm
Larghezza corpo base B 126 mm
Altezza corpo base c 100 mm
Larghezza ganasce A 125 mm
Ganasce intercambiabili si
Distanza lato frontale - superficie di serraggio t 21 mm
Selezione della forza di serraggio Forza di serraggio max.
Forza di serraggio 40 kN
Con amplificatore di forza si
Coppia max. 30 Nm
Scanalature di regolazione longitudinal slot; cross-slot
Larghezza scanalatura trasversale n 20 mm
Larghezza scanalatura longitudinale l 20 mm
A manicotto
Diametro del foro D 25 mm
Interasse 200
Con codolo filettato
Ganascia oscillante no
Es. orientabile no
Esecuzione es. meccanica
Con piastra girevole no
Peso 35 kg
Superficie es. rettificata; temprate
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361303 125M
EAN / GTIN 4250364404198
Codice del produttore 6921838000866
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Morsa per sistema di serraggio modulare con monitoraggio intelligente della forza di serraggio.
  • Monitoraggio della forza di serraggio durante il serraggio e la lavorazione mediante un sistema di misura elettronico integrato. Visualizzazione diretta su un display robusto e resistente agli spruzzi e trasmissione senza fili al dispositivo finale (tramite Bluetooth® (BLE)).
  • Mandrino incapsulato con amplificatore di forza (IP65).
  • Serraggio sicuro con elevata ripetibilità.
  • Utilizzabile sia in orizzontale che in verticale, pertanto ottimale per macchine a 3 e 4 assi.
  • Serraggio di pezzi grezzi e prelavorati (paralleli, rotondi e dalla forma irregolare) anche con fissaggio a compressione e con funzione di staffaggio per materiali con resistenza fino a circa 1400 N/mm2.
  • Guida di scorrimento temprata a induzione. Parti laterale, superiore e inferiore rettificate.

Proprietà:

Possibilità di rilevamento della forza di serraggio con tutte le ganasce compatibili grazie all’unità di misura integrata nel mandrino.
Raggio di trasmissione fino a 20 m. Facile e rapida sostituzione delle batterie standard (LS14250; 1/2AA) con una lunga durata. Temperatura di esercizio compresa tra 10 °C e 40 °C. Codice QR sulla targhetta per un accesso rapido a informazioni tecniche, accessori, ricambi e assistenza tecnica.
Corsa di lavoro aumentata per il serraggio sicuro di pezzi grezzi in combinazione con la funzione di staffaggio.
Ganasce con viti cilindriche M12.
Margine di serraggio perso di 8 mm con compressione, 3 mm con crimpaggio.
Margine di serraggio perso di 8 mm con compressione, 3 mm con Centro Gripp. Le ganasce della gamma di morse NC Allmatic/GARANT sono compatibili (vedere accessori speciali).
Foro di uscita per il lubrorefrigerante e i trucioli. Scanalature di regolazione di precisione.
Filettatura per morsa fermautensile e per allungamento.
Forza di serraggio max. 40 kN.
Uso verticale.
Inclusi fori 25H6 M10 per sistema di fissaggio modulare con interasse 200 mm.

Vantaggi:

Potente morsa di precisione multifunzionale.
  • Serraggio affidabile dei pezzi grezzi mediante mandrino ad alta pressione con corsa di lavoro extra-lunga.
  • Lavorazione precisa di pezzi finiti, corpo base lavorato su tutti i lati.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth®:
  • Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all’applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.
  • Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.
  • Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l’uso via radio.
  • Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.

Funzione:

Serraggio esclusivamente con chiave dinamometrica regolabile (massimo 30 Nm). Con speciale asta centrale filettata e amplificatore di forza meccanico.

Uso:

Per serraggio convenzionale e non e fissaggio a compressione. Serraggio di pezzi grezzi, tagliati al cannello e segati grazie alla penetrazione di elementi di presa temprati e intercambiabili nel pezzo. Adatto per tutti i materiali fino a una resistenza di 1000 N/mm. Installazione orizzontale e laterale.

Fornitura:

Bussola poligonale apertura 14, 4 × staffe di fissaggio.

Accessori speciali:

  • Ganasce n. art. 361331361970.
  • Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60.
  • Piastra di adattamento per sostituzione rapida delle ganasce Xtric n. art. 361293; 361294 Dim. 125.
  • Piastre di adattamento n. art. 361297; 361298 Dim. 125.
  • Perno di serraggio n. art. 360025.

Nota:

Allungamento delle aperture di serraggio tramite corpo base n. art. 360420 Dimensione 125.