{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Tipo di batteria | Litio (Li) | |
| Dimensioni internazionali | Batteria a bottone(CR2032) | |
| Ricaricabile | no | |
| Serie | HCT | |
| Grado di protezione IP | IP67 | |
| Denominazione originale prodotto | Digitaler Tiefenmessschieber HCT IP67 mit Bluetooth® | |
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Area EX | no | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| temprato | sì | |
| Superficie di contatto | Es. finemente lappata | |
| Scostamento di misura E MPE | 0,03 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Lettura | 0,0005 pollici | |
| Campo di misura max. | 150 mm | |
| Diametro del tastatore foro ago | 1,5 mm | |
| Lunghezza del tastatore foro ago | 5 mm | |
| Sezione trasversale del corsoio | 16×3,5 mm | |
| Lunghezza base di appoggio | 100 mm | |
| Asta di profondità | sì | |
| Metrologia | Es. digitale | |
| Funzione di PRESET | sì | |
| Commutazione in stand-by | sì | |
| Conservazione valore di misura e punto zero dopo la riattivazione dallo stand-by | sì | |
| Risoluzione | sì | |
| Altezza cifre display LCD | 11,5 mm | |
| Interfaccia | HCT Hoffmann Connected Tools; Interfaccia Bluetooth® | |
| Codice DMC/SGTIN presente | sì | |
| Normativa | ISO 13385 | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Calibro di profondità | |
| Tarabile | si | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 418685 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406773960 | |
| Codice del produttore | 418685 150 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |