MTE D0.52-1-MMT06-14 Frese a candela per filettatura con attacco MULTI-MASTER

Codice art.: 3313460
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie MILLTHREAD
Tipo di fresa ISO Fresa a filettare
Numero di taglienti su tutti i lati 1
Lunghezza complessiva 23,37 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Filettatura interna
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3313460
EAN / GTIN 7291075374872
Codice del produttore 3313460
Numero-L L24090 325

Descrizione

Descrizione:

  • Frese Indexabili per Filettatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.36″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.52″
  • Overall Length (OAL): 0.92″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.36″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.52″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.55″
  • Flute Count (NOF): 1
  • Overall Length (OAL): 0.92″
  • Tipo filetto (TTP_DF2): INT

Download & documenti

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto