{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Longitud total L | 23,37 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | MILLTHREAD | |
| Tipo de fresa ISO | Fresa de roscado | |
| Número de cortes, circunferencial Z | 1 | |
| Tipo de producto | Fresa de roscado |
| Número de artículo | 3313460 | |
| EAN / GTIN | 7291075374872 | |
| Número del fabricante | 3313460 | |
| Número L | L24090 325 |