• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D0.52-1-MMT06-14 Auswechselbare Gewindefräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3313460
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
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
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Länge gesamt L 23,37 mm
Innenkühlung ja
Schneidrichtung rechtsschneidend
Kühlschmierstoff ja
Serie MILLTHREAD
ISO-Fräsertyp Gewindefräser
Anzahl Schneiden umfangseitig Z 1
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3313460
EAN / GTIN 7291075374872
Herstellernummer 3313460
L-Nummer L24090 325

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeughalter Gewindefräsen
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.36″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.52″
  • Gesamtlänge (OAL): 0.92″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.36″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.52″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.55″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 1
  • Gesamtlänge (OAL): 0.92″
  • Gewindetyp (TTP_DF2): INT