MTE D0.52-1-MMT06-14 Zamenljivi rezkarji za rezkanje navojev z vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3313460
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija MILLTHREAD
Tip rezalnika ISO Navojni rezkar
Število rezil po obodu 1
Skupna dolžina 23,37 mm
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3313460
EAN/GTIN 7291075374872
Številka proizvajalca 3313460
L-število L24090 325

Opis

Opis:

  • Orodje za rezkanje navojev
  • Premer konusa na strani stroja (DCONMS): 0,36″
  • Premer hladilnika (CSP)
  • Premer rezkarja (DC): 0,52″
  • Površinska dolžina (OAL): 0,92″

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): MultiMaster
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.36″
  • Lastnost dovoda hladilne tekocine (CSP): Coolant Thru
  • Premer rezanja (DC): 0.52″
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.55″
  • Število zarez (NOF): 1
  • Celotna dolžina (OAL): 0.92″
  • Vrsta navoja (TTP_DF2): INT

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse