MTE D0.52-1-MMT06-14 Cserélhető menetmarók MULTI-MASTER interfésszel

Cikkszám: 3313460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3313460
EAN / GTIN 7291075374872
Gyártó száma 3313460
L-szám L24090 325

Leírás

Leírás:

  • Szerszámtartó menetmarás
  • Kúpos átmérő, gépi oldal (DCONMS): 0,36″
  • Hűtőanyag átmérő (CSP)
  • Maró átmérő (DC): 0,52″
  • Általános hossz (OAL): 0,92″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.36″
  • hutovíz ellátás típusa (CSP): Coolant Thru
  • szerszám átméro (DC): 0.52″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.55″
  • hornyok száma (NOF): 1
  • teljes hossz (OAL): 0.92″
  • menet típus (TTP_DF2): INT

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése