MTE D0.52-1-MMT06-14 Freză interschimbabilă pentru filetare cu interfață MULTI-MASTER

Cod articol.: 3313460
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Lungimea totală L 23,37 mm
Răcire interioară da
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Lubrifiant de răcire da
Serie MILLTHREAD
Tip de freză ISO Freză de filetat
Număr tăișuri pe circumferinţă Z 1
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3313460
EAN / GTIN 7291075374872
Număr producător 3313460
L-Număr L24090 325

Descriere

Descriere:

  • Filetare cu Bară de strunjire de frezare
  • Diametru conic, partea mașinii (DCONMS): 0,36″
  • Proprietate de trecere a lichidului de răcire (CSP)
  • Diametru de tăiere (DC): 0,52″
  • Lungime totală (OAL): 0,92″.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.36″
  • Tip canal de racire (CSP): Coolant Thru
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.52″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.55″
  • Numarul de taisuri (NOF): 1
  • Lungime totala (OAL): 0.92″
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate