Bell Comfort PU hab füldugók zsinórral (200 pár) Orange R

Cikkszám: EP12ORR
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

SNR érték (szigetelő érték) 37 dB(A)
Szabvány EN 352
Füldugó anyaga Polyurethan
Tartalom 200 pár
Termék fajtája Einweggehörschutzstöpsel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám EP12ORR
Másolás
EAN / GTIN 5036108410187
Másolás
Gyártó száma EP12ORR
Másolás
L-szám L01840 550
Másolás
Gyártó Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Védje hallását egyszerűen és kényelmesen innovatív zsinóros PU-hab füldugóinkkal. Ezek a füldugók ergonomikus fogantyúval rendelkeznek a higiénikus kezelés és a hallójáratba való könnyű behelyezés érdekében, és kiküszöbölik az előzetes tekercselés szükségességét. A lenyűgöző 36dB, dB-es SNR zajcsillapításnak köszönhetően biztos lehet benne, hogy hallása jó kezekben van.

Jellemző:

  • Nyomja és csavarja a PU habszivacsokat
  • Pvc zsinór a nyakra akasztáshoz, hogy könnyen hozzáférhető legyen a fülvédelem
  • A dugók előzetes tekercselése nélkül a jobb higiénia és az egyszerű használat érdekében
  • Puha és kényelmes
  • Puha pvc szár ergonomikus formával a könnyű felhelyezéshez és eltávolításhoz
  • Praktikus, hordozható adagoló dobozban szállítva
  • Értékesítési egység 200 pár
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 352-2 (SNR 37dB)

Alapanyag:

Anyag: PU hab; PVC;