• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Easy Fit PU dopuri pentru urechi Corded (200 perechi) Orange R

Cod articol.: EP12ORR

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)
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
Serie Easy Fit
Culoarea Portocaliu
Cordon disponibil ja
Material cordon PVC
Materialul dopurilor Poliuretan (PU)
Caracteristicile bușoanelor preformate
Conţinut perechi 200 pereche
Tip produs Dopuri pentru urechi
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 36 dB
Standard EN 352-2
Reutilizare De folosinţă multiplă
Categoria de protecție EIP III

Identificare și clasificare

Cod articol EP12ORR
EAN / GTIN 5036108410187
Număr producător EP12ORR
L-Număr L01840 550
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Protejați-vă auzul cu ușurință și confort folosind dopurile noastre inovatoare din spumă PU cu cordon. Dispunând de un mâner ergonomic pentru o manipulare igienică și o introducere ușoară în canalul auditiv, aceste dopuri pentru urechi elimină necesitatea de a fi rulate în prealabil. Cu o atenuare impresionantă a zgomotului de SNR 36dB, puteți fi siguri că auzul dvs. este pe mâini bune.

Caracteristică:

  • Împingeți și răsuciți capsulele din spumă PU
  • Cordon PVC pentru a atârna în jurul gâtului pentru a avea acces ușor la protecția urechii
  • Fără rularea prealabilă a dopurilor pentru o mai bună igienă și o utilizare ușoară
  • Moale si confortabil
  • Tijă moale din pvc cu formă ergonomică pentru o inserție și o îndepărtare ușoară
  • Furnizat într-o cutie dispenser portabilă și practică
  • Unitatea de vanzare este de 200 perechi
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • Model nou

Standard:

  • EN 352-2 (SNR 37dB)

Material:

Material: Spuma Poliuretan; PVC;