Van alternatíva erre a termékre

Szövet földelő karszalag patent 4,0 mm, Szín: B

Cikkszám: 972801 B
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ez a termék már nem elérhető

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Mosás: 30 °C színes ruha

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Mosás 30 °C színes ruha
Hossz 240 mm
Szélesség 22 mm
Festék kék
Patentgomb ⌀ 4 mm
Személyföldelés Primer
Fémmentes igen
Egyedileg beállítható a csuklóméretre igen
Termék fajtája Földelő karszalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 972801 B
Másolás
EAN / GTIN 2050002081628
Másolás
Gyártó száma C-189 145-N 4,0
Másolás
Gyártó BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Leírás

Kivitel:

Teljesen fémmentes az érintkező csatlakozó kivételével (fém nem érintkezik a bőrrel). Szalagba szőtt vezetőképes szál és a kapocs belső oldalán elektromosan vezetőképes műanyag. Alapkivitelben 4,0 mm csatlakozóval (nemzetközileg használható). A földelő karszalagok egyedileg beállíthatóak a viselő csuklójának körfogatához. A karszalagok 30 °C-on moshatóak.