• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Pulseira têxtil de ligação à terra Botão de pressão 4,0 mm, Cor: B

N.º do artigo: 972801 B
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Lavar: Roupa de cor a 30 °C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática EGB/ESD
Lavar Roupa de cor a 30 °C
Comprimento 240 mm
Largura 22 mm
Cor azul
⌀ do botão de pressão 4 mm
Ligação à terra para pessoas primário
sem metal sim
ajustável individualmente ao perímetro do pulso sim
Tipo de produto Pulseira de ligação à terra

Identificação e classificação

Número do artigo 972801 B
EAN/GTIN 2050002081628
Número do fabricante C-189 145-N 4,0
Fabricante/responsável BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Descrição

Versão:

Completamente isenta de metal, exceto a ligação de contacto (sem contacto de metal com a pele). Fibra condutora tecida na pulseira e plástico condutor de eletricidade no interior do fecho. De série com uma ligação de botão de 4,0 mm (compatibilidade internacional). As pulseiras de ligação à terra podem ser ajustadas individualmente à circunferência do pulso do utilizador. As pulseiras podem ser lavadas a 30 °C.