{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Koboltblå | |
| Temperatur, maskinvask | 30 °C | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | blå | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Materiale | tekstil | |
| Lukning | Trykknap | |
| Diameter | 4 mm | |
| Bredde | 22 mm | |
| Længde | 240 mm | |
| Antal | 1 | |
| Diameter | 4 mm | |
| Produkttype | jordingsarmbånd | |
| Egenskaber | egnet til international anvendelse; metalfri; størrelsen kan justeres | |
| Tilslutningstype | trykknap | |
| Personjording | primær |
| Artikelnummer | 972801 B | |
| EAN/GTIN | 2050002081628 | |
| Producentnummer | C-189 145-N 4,0 | |
| Producent/ansvarlig person | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de |