GARANT easyFix billenthető doboz, Típus: M

Cikkszám: 955807 M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
451 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Térfogat 0,72 l
Magasság 114 mm
Szélesség 185 mm
Mélység 130 mm
Termék fajtája Box

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955807 M
EAN / GTIN 4067263183754
Gyártó száma 955807 M
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Műanyag billenthető doboz 2 antracit színű elválasztó lappal, amelyek opcionálisan elhelyezhetőek a doboz további felosztásához. A doboz így 2 vagy 3 rekeszre osztható. Átlátszó, kivehető doboz írható feliratcsíkokkal. A dobozt egy fogantyú biztosítja, és zárt állapotban reteszeli. A billenthető dobozok csúszásmentes egymásra helyezhetőek. A hátoldalon lévő 2 csavarfurat alternatívaként lehetővé teszi a falra szerelést (a szerelési anyag nem tartozék).

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.

Tartalom:

2 GARANT easyFix alapelemet tartalmaz a perforált falakra való rögzítéshez.