• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Casier basculant GARANT easyFix, Type: M

Réf.: 955807 M
Remise
CHF 18.40
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume 0,72 l
Hauteur 114 mm
Largeur 185 mm
Profondeur 130 mm
Type de produit Boîtes

Identification et classification

Référence article 955807 M
EAN / GTIN 4067263183754
Réf. fabricant 955807 M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Boîtier basculant en plastique avec 2 cloisons de couleur anthracite, qui peuvent être insérées en option pour une subdivision supplémentaire du boîtier. Le tiroir peut ainsi être divisé en 2 ou 3 compartiments. Tiroir transparent amovible avec porte-étiquettes inscriptible. Le tiroir est sécurisé par une poignée et verrouillé en position fermée. Les boîtiers basculants sont empilables sans glisser. 2 trous de vis à l’arrière permettent un montage mural (matériel de montage non fourni).

Adapté(s) pour:

Panneau perforé avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Avec 2 plaques de base GARANT easyFix pour fixation sur des panneaux perforés.
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
Connectez-vous