Easyfix billenő doboz L

Cikkszám: 955807 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 081 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Térfogat 1,47 l
Magasság 151 mm
Szélesség 185 mm
Mélység 130 mm
Termék fajtája Box

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955807 L
EAN / GTIN 4067263183761

Leírás

Kivitel:

Műanyag billenthető doboz 2 antracit színű elválasztó lappal, amelyek opcionálisan elhelyezhetőek a doboz további felosztásához. A doboz így 2 vagy 3 rekeszre osztható. Átlátszó, kivehető doboz írható feliratcsíkokkal. A dobozt egy fogantyú biztosítja, és zárt állapotban reteszeli. A billenthető dobozok csúszásmentes egymásra helyezhetőek. A hátoldalon lévő 2 csavarfurat alternatívaként lehetővé teszi a falra szerelést (a szerelési anyag nem tartozék).

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.

Tartalom:

2 Easyfix alapelemet tartalmaz a perforált falakra való rögzítéshez.