• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

PKD maró belső hűtéssel toló forgácsolás, PKD, ⌀ h10 DC: 3mm

Cikkszám: 209620 3
Másolás
Kedvezmény
243,69 €
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: PKD
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 2
  • Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat PKD
Szerszámanyag PKD
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 2
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés igen
Élhossz Lc 2,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 15 mm
Nyak ⌀ D1 2,8 mm
Teljes hossz L 60 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,1 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz GFK CFK-ban 0,01 mm
Előtolás fz horonymaráshoz grafitban 0,05 mm
Színes gyűrű fekete
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 209620 3
Másolás
EAN / GTIN 4045197513274
Másolás
Gyártó száma 209620 3
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
2400
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
2000
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
1500
PMMA Akril
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
1000
PE-HD
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
900
PA 66
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
900
PEEK
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
800
PVDF GF20
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
1200
POM GF25
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
1200
PA 66 GF30
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
1000
PEEK GF30
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
1000
PTFE CF25
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
1000
PEEK CF30
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
800
MMC
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
400
GFK
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
500
CFK
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
500
Hibrid
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen minimum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 
Levegő
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű PKD maró a forgácsolási teljesítménnyel szembeni maximális igényekhez szén- (CFK), üvegszál (GFK) erősítésű műanyagok és grafit megmunkálása esetén.
Negatív tengelyszög. α = -2°.
Toló forgácsolás.
Az anyag az alapnak nyomódik. Vékony anyagokhoz nagyon jól használható.