Van alternatíva erre a termékre

PKD maró belső hűtéssel toló forgácsolás 16 mm

Cikkszám: 209620 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: PKD
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 2
  • Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat PKD
Szerszámanyag PKD
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 2
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés igen
Élhossz Lc 20 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 30 mm
Nyak ⌀ D1 15 mm
Teljes hossz L 125 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,1 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz GFK CFK-ban 0,1 mm
Előtolás fz horonymaráshoz grafitban 0,15 mm
Színes gyűrű fekete
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 209620 16
EAN / GTIN 4045197478177

Alkalmazási táblázat

Alu
N
2400
Alu (rövid forgácsú)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Akril
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hibrid
N
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű PKD maró a forgácsolási teljesítménnyel szembeni maximális igényekhez szén- (CFK), üvegszál (GFK) erősítésű műanyagok és grafit megmunkálása esetén.
Negatív tengelyszög. α = -4°.
Toló forgácsolás.
Az anyag az alapnak nyomódik. Vékony anyagokhoz nagyon jól használható.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz