VHM maró MTC, DLC, ⌀ DC: 1mm

Cikkszám: 202272 1
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 1 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus W
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia MTC
Élhossz Lc 2,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 5 mm
Nyak ⌀ D1 0,95 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Száralak HA
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,005 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,008 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 202272 1
Másolás
EAN / GTIN 4045197861061
Másolás
Gyártó száma 202272 1
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
480
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
440
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
400
PMMA Akril
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
200
PE-HD
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
160
PA 66
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
200
PEEK
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
150
PF 31
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
130
PVDF GF20
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
180
POM GF25
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
160
PA 66 GF30
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
150
PEEK GF30
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
130
PTFE CF25
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
160
Honeycomb szendvics
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
300
Cu
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
160
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
200
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen minimum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 
Levegő
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs DLC sp2 bevonattal.
Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácshornyokban kiegészítő polírköszörüléssel hosszú forgácsú alumínium anyagokban a kitűnő forgácselevezetés érdekében.
45º-os élletörés nélkül.
A méretek hasonlóak, mint a DIN 6527 hosszú.
1–2 méret – tűrés: Méret névleges ⌀ DC = e8.
2,5–20M méret – Tűrés: Méret névleges ⌀ DC = h6.

Felhasználás:

Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga- / maróközpontokon.