VHM rezkar MTC, DLC, ⌀ DC: 1mm

Št. art.: 202272 1
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

96 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 1 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja MTC
Dolžina rezil Lc 2,5 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 5 mm
⌀ sprostitve D1 0,95 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Oblika držala HA
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,005 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,008 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202272 1
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197861061
Kopiraj
Številka proizvajalca 202272 1
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
480
Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
440
Al > 10% Si
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
400
PMMA Akril
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
200
PE-HD
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
160
PA 66
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
200
PEEK
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
150
PF 31
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
130
PVDF GF20
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
180
POM GF25
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
160
PA 66 GF30
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
150
PEEK GF30
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
130
PTFE CF25
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
160
Honeycomb sendvič
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
300
Cu
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
160
CuZn
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
200
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 
mokro min.
primerno za / [m/min]
 
suho
primerno za / [m/min]
 
Zrak
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.
Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami in dodatno poliranimi utori za odrezke za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.
Brez 45º posnetega vogala rezalnih robov.
Mere podobne DIN 6527, dolgi.
Vel. 1–2 – toleranca: velikost nazivnega ⌀ DC = e8.
Vel. 2,5–20M – toleranca: velikost nazivnega ⌀ DC = h6.

Uporaba:

Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico