VHM freza MTC, DLC, ⌀ DC: 1mm

Prekės Nr.: 202272 1
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

196 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 1 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika MTC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 2,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 5 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 0,95 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto forma HA
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose 0,005 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,008 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202272 1
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197861061
Kopijuoti
Gamintojo numeris 202272 1
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
480
Aliuminis (trumpadrožlis)
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
440
Al >10 % Si
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
400
PMMA, akrilas
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
200
PE-HD
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
160
PA 66
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
200
PEEK
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
150
PF 31
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
130
PVDF GF20
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
180
POM GF25
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
160
PA 66 GF30
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
150
PEEK GF30
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
130
PTFE CF25
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
300
Cu
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
160
CuZn
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
200
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 
šlapias, min.
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 
Oras
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Supatobulinta DLC danga sp2.
Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti sraigtiniai grioveliai, kuriais puikiai pasišalina ilgos aliuminio drožlės.
Be 45º pjovimo briaunos nuožulos.
Konstrukcinis ilgis panašus į DIN 6527.
Dyd. 1–2 – tolerancija: nominaliojo ⌀ dydis DC = e8.
Dyd. 2,5–20M – tolerancija: nominaliojo ⌀ dydis DC = h6.

Paskirtis:

Specialiai darbui MTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.