Asztali aljzat 4-es, Csatlakozó aljzatok száma: 4

Cikkszám: 081181 4
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
Csatlakozó aljzatok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó aljzatok száma 4
Elosztó hossza 160 mm
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel kategória H05VV-F
Kábelhossz 1,8 m
Termék fajtája Dugaszolóaljzat-elosztó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081181 4
Másolás
EAN / GTIN 4007123632923
Másolás
Gyártó száma 1153520222
Másolás
Gyártó Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Leírás

Kivitel:

Asztali aljzat 2 darab 2.0 USB töltő csatlakozóval és 2 asztali csatlakozó aljzattal. 2100 mA töltőáram a gyors feltöltés érdekében.

Figyelem:

250V/ 16A földelt adaptercsatlakozót földelt dugaszoknak az eltérő európai csatlakozó rendszerekhez való csatlakoztatásához az Onlineshop-ban talál a 081172 sz. és 081174 sz. alatt.