Priză de masă 4×, Număr de prize: 4

Cod articol: 081181 4
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de prize Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de prize 4
Lungime bară 160 mm
Structura cablului 3G1,5
Clasa cablului H05VV-F
Lungimea cablului 1,8 m
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 081181 4
Copiaţi
EAN / GTIN 4007123632923
Copiaţi
Număr producător 1153520222
Copiaţi
Producător/responsabil Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descriere

Execuţie:

Priză de masă cu 2 bucăți prize de încărcare 2.0-USB și 2 prize de masă. Curent de încărcare de 2100 mA pentru încărcare rapidă.

Notă:

Ştecăr adaptor cu contact de protecţie 250V/ 16A pentru conectarea ştecărelor cu contact de protecţie la sisteme europene speciale de ştecăre, găsiţi în magazinul online la Cod 081172 şi Cod 081174.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături