• ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Stolni produžni kabel s utičnicama 4x, broj utičnica: 4

Artikl br.: 081181 4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj utičnica Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj utičnica 4
Duljina letvice 160 mm
Struktura kabla 3G1,5
Razred kabla H05VV-F
Duljina kabela 1,8 m
Vrsta proizvoda Letvica s utičnicama

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081181 4
EAN / GTIN 4007123632923
Broj proizvođača 1153520222
Proizvođač/odgovorna osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Izvedba:

Stolna utičnica s 2 2.0 USB utičnice za punjenje i 2 stolne utičnice. Struja punjenja od 2100 mA za brzo punjenje.

Napomena:

Adaptere s zaštitom kontakta 250V / 16A za spajanje na različite europske sustave pronaći ćete u internetskoj trgovini pod br. 081172 i br. 081174.