Akkumulátoros fúrógép GSR 18V-55

Cikkszám: 06019H520B
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06019H520B
Másolás
EAN / GTIN 4059952608341
Másolás
Gyártó száma 06019H520B
Másolás
L-szám L00590 1460
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros fúrógép GSR 18V-55, A nagy teljesítményű akkumulátoros fúrógép GSR 18V-55 Professional kefe nélküli motorral a Bosch ideális belépőszintű szerszáma a 18 V-os szegmensben
  • A robusztus és nagy teljesítményű, 55 Nm-es és 1750 perc-1 teljesítményű szerszám egyszerűen maximális hatékonyságot kínál a munkahelyen, különösen fa és fém megmunkálásakor
  • A Roehm 13 mm-es fém fúrótokmányának köszönhetően robusztus, és ideális erőátvitelt biztosít a fúrási és csavarozási alkalmazások széles köréhez
  • A szerszám hosszabb élettartama és az akkumulátor hosszabb élettartama érdekében kefe nélküli motorral van felszerelve
  • A fúrógép 35 mm-es fába és 13 mm-es acélba történő fúráshoz, valamint 10 mm-es csavarátmérőig alkalmas
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral, beleértve a ProCORE18V akkumulátorokat és töltőket

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Akkutípus: Lítium-ion
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 35 mm
  • Fúró Ø acél, max.: 13 mm
  • Dronganyomaték (lágy/kemény/max.): 28/55/- Nm
  • Dronganyomatékbeállítás: 20+1
  • Súly, súly nélkül. Akkumulátor: 1 kg
  • Sebesség (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • A csavar Ø, max.: 10 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [fémfúrás]: 1,5 m/s²
  • Rezgéskeltés K [fémfúrás]: 2,0 m/s²

Tartalom:

  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 5,0Ah
  • töltő GAL 18V-20 Professional
  • 100 darabos tartozékkészlet
  • L-Case Pick & Click

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek