Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-55

Réf.: 06019H520B
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019H520B
EAN / GTIN 4059952608341
Réf. fabricant 06019H520B
Article hors catalogue L00590 1460

Description

Description:

  • Perceuse/Visseuse sans fil GSR 18V-55, la puissante perceuse/Visseuse sans fil GSR 18V-55 Professional avec moteur sans balais est l'outil d'entrée de gamme idéal dans le segment 18V de Bosch
  • Robuste et puissant avec un potentiel de performances élevé de 55 Nm et 1,750 tr/min, le dispositif offre simplement la plus grande efficacité sur le lieu de travail, en particulier lors de travaux en bois et en métal
  • Grâce à son mandrin métallique de 13 mm de Roehm, il est robuste et offre la transmission de puissance idéale pour une large gamme d'applications de perçage et de vissage
  • Il est équipé d'un moteur sans balais pour une plus grande durée de vie de l'outil et une plus grande autonomie de la batterie
  • Le foret est adapté pour le perçage de bois jusqu'à 35 mm et d'acier jusqu'à 13 mm et pour les diamètres de vis jusqu'à 10 mm
  • Il est compatible avec toutes les batteries Bosch Professional 18V, y compris ProCORE18V batteries et chargeurs

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Type de batterie : Lithium-Ion
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1.5 / 13 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 35 mm
  • Ø de perçage acier, max. : 13 mm
  • Couple de rotation (doux/dur/max.) : 28/55/- Nm
  • Niveaux de couple : 20+1
  • Poids sans. Batterie : 1 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Ø de la vis, max : 10 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 2.0 m/s²

Livraison:

  • 2 x batterie GBA 18V 5.0Ah
  • Chargeur GAL 18V-20 Professional
  • Set de 100 accessoires
  • L-Case Pick & Click

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires