Digitalni uređaj za ispitivanje tvrdoće, Tip: 1

Artikl br.: 495024 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Prihvat: USB sučelje
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat USB sučelje
Minimalna težina ispitanog objekta 2,5 kg
Duljina 154 mm
širina 84 mm
Visina 23 mm
Težina 430 g
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Uređaj za ispitivanje tvrdoće

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 495024 1
EAN / GTIN 2050002078604
Proizvođač/odgovorna osoba BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Opis

Izvedba:

Robusno kućište od aluminija obloženog prahom. Analiza prema DIN 50156 iASTM A956 u Rockwell HRC i HRB, Vickers HV, Brinell HB i vlačna čvrstoća čelika. Uređaj se može orijentirati prema želji (vodoravno, prema gore, prema dolje...). Interni prostor za spremanje >1.000.000 mjernih vrijednosti, USB sučelje za prijenos podataka na USB.
Jezik korisničkog sučelja: njemački, engleski.

Točnost:

±4 HL (0,5 % pri 800 HL).

Opseg isporuke:

Uključuje uređaj tip D, blok za usporedbu tvrdoće, podatkovni USB kabel, četkicu za čišćenje, punjač i certifikat proizvođača.

Dodatni pribor:

Podložni prsteni za savinute površine, testni blokovi s DAkkS certifikatom i udarni uređaji tipa DC, DL, D+15, C i G na upit.

Zamjenski dio:

Spojni kabel za udarni uređaj za ispitivanje tvrdoće 495023.