GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care, Volumen: 5l

Art.-nr.: 972931 5
Pris pr. 1 styk (DKK 62,18 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Volumen (l) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype industrirengøringsmiddel
Version, beholder dunk
Indhold 5.000 ml
Farve grøn; sort
Serie GreenPlus
Producentbetegnelse GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care
Farvetone, grøn Mintgrøn
beskrevet del, Mintgrøn Kanister
Emballage løs
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Form flydende
Egenskab biologisk nedbrydeligt; uden mærkning; vandopløseligt
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972931 5
EAN/GTIN 4069515023658
Producentnummer 972931 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Det mærkningsfrie ESD-rengøringskoncentrat er særligt egnet til rengøring af ledende overflader og udstyr i ESD-beskyttede områder. Fjerner olie, fedt, frigivelsesmidler, slid, slibestøv osv. pålideligt. Den afsmittende rengøringsmiddel er polymerfri og bruger let nedbrydelige, højtydende overfladeaktive stoffer. En materialevenlig rengøring og bevarelse af spredningskapaciteten er garanteret.

Anvendelse:

Kan anvendes både manuelt og maskinelt – kan blandes med vand. Sprøjt - aftør - rengjort. Også ideel til gulv- og højtryksrengøringsudstyr.
Der anbefales et blandingsforhold fra 1:10 (10 % rengøringskoncentrat) til 1:20 (5 % rengøringskoncentrat), afhængigt af tilsmudsningsgraden. Til daglig, let gulvvask er 3 % rengøringskoncentrat også tilstrækkeligt. Ved meget genstridigt snavs kan et blandingsforhold på 1:1 (50 % rengøringskoncentrat) anvendes.