GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care, pojemność: 5l

Nr art.: 972931 5
Cena za 1 sztuka (PLN 43,95 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Przemysłowy środek czyszczący
Rodzaj pojemnika kanistry
Zawartość 5 000 ml
Kolor Zielony; Czarny
Seria GreenPlus
Oznaczenie producenta GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care
Odcień, Zielony Zielony miętowy
Część opisana, Zielony miętowy Kanister
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Platformy ciekły
Właściwości Biodegradowalne; nie wymaga specjalnego oznakowania; rozpuszczalny w wodzie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972931 5
EAN / GTIN 4069515023658
Numer producenta 972931 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Niewymagający specjalnego oznakowania koncentrat do czyszczenia ESD nadaje się w szczególności do czyszczenia powierzchni przewodzących oraz urządzeń w obszarach chronionych przed ESD. Niezawodnie usuwa oleje, smary, środki antyadhezyjne, starty materiał, pył szlifierski itp. Ten niewymagający specjalnego oznakowania środek czyszczący nie zawiera polimerów i wykorzystuje łatwo ulegające degradacji, wysokowydajne środki powierzchniowo czynne. Gwarancja szczególnie delikatnego czyszczenia oraz utrzymania zdolności do odprowadzania elektryczności.

Zastosowanie:

Do obróbki ręcznej i maszynowej – można mieszać z wodą. Spryskiwanie – wycieranie – czyszczenie. Idealnie nadaje się również do urządzeń do czyszczenia podłóg oraz wysokociśnieniowych urządzeń do czyszczenia.
W zależności od stopnia zabrudzenia zaleca się stosunek mieszanki od 1:10 (10% koncentratu środka czyszczącego) do 1:20 (5% koncentratu środka czyszczącego). Do codziennego, prostego wycierania podłóg wystarczy również 3% koncentratu środka czyszczącego. W przypadku bardzo uporczywych zabrudzeń możliwy jest stosunek mieszanki 1:1 (50% koncentratu środka czyszczącego).