GARANT GreenPlus ultralydsrenser Sonic Cleaner N, neutral, Indhold: 5l

Art.-nr.: 088017 5
Pris pr. 1 styk (DKK 72,95 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (l) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GreenPlus
Producentbetegnelse GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner N, neutral, Inhalt: 5l
Indhold 5.000 ml; 5.000 ml
Produkttype universalrengøringsmiddel
Version, beholder dunk
Form flydende; flydende
pH-værdi 9,6
Temperaturområde min. 20 °C
Temperaturområde maks. 60 °C
Egenskab biologisk nedbrydeligt; silikonefri; uden mærkning
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 088017 5
EAN/GTIN 4067263733133
Producentnummer 088017 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT GreenPlus ultralydsrenser – den bedste performance med maksimal fleksibilitet. Arbejder du med komplekse emnegeometrier og følsomme overflader? Så er Sonic Cleaner-serien det helt rigtige til dig. Rengøringsserien fra GARANT GreenPlus omfatter alkaliske, syrebaserede og neutrale rengøringsmidler til forskellige materialer og anvendelsesområder. Afhængigt af kravene og tilsmudsningen kan de meget koncentrerede rengøringsmidler fortyndes og er allerede effektive ved stuetemperatur. Det sikrer optimal brug af midlet. Lang levetid sparer desuden tid og penge. Alle Sonic Cleaner-produkter er biologisk nedbrydelige, fri for VOC og silikat og kræver ikke særlig mærkning. På den måde sikres nem håndtering internt i virksomheden, beskyttelse af dine medarbejdere og miljøbeskyttelse.
Sonic Cleaner N, neutralt rengøringskoncentrat til særlig skånsom rengøring af følsomme materialer som aluminium, ikke-jernholdige metaller, lakerede og galvaniserede overflader.

Anvendelse:

Til ultralydsrensere.
Let snavs såsom fedt og bearbejdningsolier, slibe-, polermidler og lappemidler, fingeraftryk, slibestøv.

Passer til:

Følsomme materialer som aluminium, ikke-jernholdige metaller, malede og galvaniserede overflader, men også stål, rustfrit stål, plast, glas, keramik og gummi.