GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care, Volume: 5l

Artikelnummer: 972931 5
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk (7,39 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Volume (l) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GreenPlus
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Uitvoering Jerrycan
Inhoud 5.000 ml
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Producttype ESD-reiniger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972931 5
EAN/GTIN 4069515023658
Nummer fabrikant 972931 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het markeringsvrije ESD-reinigerconcentraat is met name geschikt voor het reinigen van geleidende oppervlakken en systemen in ESD-beschermde gebieden. Verwijdert oliën, vetten, oplosmiddelen, schuurmiddelen, schuurstof enz. op betrouwbare wijze. De labelvrije reiniger is polymeervrij en maakt gebruik van gemakkelijk afbreekbare, hoogwaardige oppervlakteactieve stoffen. Een materiaalvriendelijke reiniging en het behoud van het afstotend vermogen zijn gegarandeerd.

Toepassing:

Handmatig en machinaal te gebruiken – kan gemengd worden met water. Sproeien – afvegen – schoon. Ook ideaal voor vloer- en hogedrukreinigingsapparatuur.
Afhankelijk van de mate van vervuiling wordt een mengverhouding tussen 1:10 (10% reinigerconcentraat) en 1:20 (5% reinigerconcentraat) aanbevolen. Voor dagelijkse, eenvoudige vloerreiniging is ook 3% reinigerconcentraat voldoende. Bij zeer hardnekkige vervuiling is een mengverhouding van 1:1 (50% reinigerconcentraat) mogelijk.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "GreenPlus" Bekijk alles