GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care, Volum: 5l

Cod articol.: 972931 5
Preț per 1 buc. (7,66 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Substanţă de curăţare industrială
Versiunea containerului Canistră
Cuprins 5.000 ml
Culoarea verde; negru
Serie GreenPlus
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care
Nuanță, verde Verde mentă
partea descrisă, Verde mentă Kanister
Ambalaj neambalate individual
Zona de protecție ESD (EPA) da
Formă lichid
Caracteristici Biodegradabil; fără marcare; solubil în apă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 972931 5
EAN / GTIN 4069515023658
Număr producător 972931 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Concentratul de curățare ESD fără etichetă este potrivit în special pentru curățarea suprafețelor conductoare și a echipamentelor din zonele protejate împotriva ESD. Îndepărtează uleiurile, unsorile, agenții de separare, abraziunea, praful de șlefuire etc. În mod fiabil. Soluția de curățare fără marcare nu conține polimeri și utilizează agenți tensioactivi ușor degradabili, de înaltă performanță. Este garantată o curățare prietenoasă cu materialele și conservarea capacității de disipare.

Aplicaţie:

Poate fi utilizat manual și mecanic – poate fi amestecat cu apă. Pulverizare - ștergere - curățare. De asemenea, ideal pentru echipamentele de curățare a podelelor și a presiunii înalte.
Se recomandă o proporție de amestecare între 1:10 (10% concentrat de curățare) și 1:20 (5% concentrat de curățare), în funcție de gradul de murdărie. Pentru curățarea zilnică și simplă a podelelor, este suficientă o concentrație de curățare 3%. În cazul petelor foarte persistente, se poate utiliza o proporție de amestecare de 1:1 (50% concentrat de curățare).